colal classic tile(コーラルクラシックタイル)は、ヨーロッパで50年にわたり市場をリードするフォルボが提案する、エントランスフロアリングシステムをもったタイルマットです。建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイルマットです。建物内の入口にも調和する親和性を確保しています。吸水性に優れ、タイル1枚で500mlペットボトル約1.7本分の水分を吸収できます。1平米当たりの重量は約4.1kgです。
材質(バッギング)塩化ビニール、(パイル)ナイロン
厚さ(mm)(バッギング)3
寸法(mm)500×500
本体厚さ(mm)9
質量(kg/m2)4.1
パイル長(mm)6
関連キーワード