幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.6(1セット)
巻き取り可能なスノコタイプのマットです
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
塩ビ不使用です
用途スノコ(水切りマット)、巻き取りタイプ
材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部/エラストマー
寸法(mm)600×5×17
トラスコ品番802-0778
幅(mm)600
質量(kg)16
色ブルー
長さ(m)5
1枚
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連キーワード