「連結すのこ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.6(1セット)
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.6(1セット)
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
コンパクトで機能的なスノコです。材質・構造ともに頑強で堅牢性に優れています。連結方法が自由なコンパクトタイプなので敷設は自由にできます。抗菌剤配合により衛生的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO940510)
用途ロッカールーム・シャワールーム・洗面所など。
色ブルー
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)40
質量(g)580
トラスコ品番449-7287
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。
寸法(mm)300×300×40
仕様防炎認可番号 E.O.940510
材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂
質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
関連キーワード