3ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQ EpoChemical超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQEpoChemical
6,398税込7,038
1本(250g)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類入数1缶危険物の性状非水溶性
増粘・増量タンカル EpoChemical増粘・増量タンカルEpoChemical
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
サーフェージングマット #30 EpoChemicalサーフェージングマット #30EpoChemical
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。
用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
ポリパテ (厚盛り用) EpoChemicalポリパテ (厚盛り用)EpoChemical
4,298税込4,728
1缶(200g)
4日以内出荷
軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
低臭気硬化促進剤FD EpoChemical低臭気硬化促進剤FDEpoChemical
1,598税込1,758
1本(20cc)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
トップコート 白色 EpoChemicalトップコート 白色EpoChemical
6,998税込7,698
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
顔料専用うすめ液 EpoChemical顔料専用うすめ液EpoChemical
1,998税込2,198
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷
樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1