4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用 使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 入数(個)1 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
用途メス型の離型剤等に最適 使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏とFRPメス型専用離型剤。薄いブルーの皮膜で表面を覆われます。
用途石膏などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックス又はケムリースを塗ってから使用してください。 ブルー 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)