標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)30~50
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃~10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃~20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。
用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
入数1缶
危険物の性状非水溶性
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0
色無色透明
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用
適合電動ドライバー、インパクト、ドリル
全長(mm)15.5
色ブラック
直径(mm)3.5
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0
色透明
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0
色無色透明
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用
使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
入数(個)1
危険物の性状非水溶性
ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める
使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。
危険物の類別非危険物
入数(個)1
耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN
使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)10~20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用
使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集
使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。
色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集
使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。
色樹脂クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成
用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材
仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色ホワイト
時間ゲル化:15~25分
硬化時間(時間)完全:12~24
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)硬化:1~2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。
用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品など
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
エポキシ特有の耐衝撃性・耐久性・耐熱性。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。エポキシ樹脂のクロスリンキング特性とポリエステル樹脂の便利な処理特性を組み合わせた樹脂です。速硬化・高強度・耐酸性・耐薬品性・基材密着性・電機絶縁性に優れた樹脂です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、下塗りプライマ
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
関連キーワード