3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修 仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液 対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤 時間ゲル化:15~25分 完全硬化時間12~24時間 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:1~2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料 仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤 使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。 透明 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1本(15g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)