絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NKS

NKSのページです。NKSは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平パッキン NKS平パッキンNKS(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPANKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKSグリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS【レンタル】ポータブル電磁流速計NKS(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から3日以内出荷
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
普通型圧力計ATG3/8B75X0.6MPAーJ NKS普通型圧力計ATG3/8B75X0.6MPAーJNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
普通型圧力計 NKS普通型圧力計NKS
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
真空計   DU1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS真空計 DU1/4 60Xー0.1MPA JISNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類真空計
真空計   AT1/4R 60Xー0.1MPA JIS NKS真空計 AT1/4R 60Xー0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
種類真空計
真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
種類真空計
小型 B級 DAT1/8R 40X1MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/8R 40X0.7MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X0.7MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/8R 40X0.4MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X0.4MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/8R 40X0.2MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X0.2MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPANKS
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/4R 50X1MPA NKS小型 B級 DAT1/4R 50X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/4R 50X0.7MPA NKS小型 B級 DAT1/4R 50X0.7MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/4R 50X0.4MPA NKS小型 B級 DAT1/4R 50X0.4MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/8R 40X1MPA NKS小型 B級 AT1/8R 40X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/8R 40X0.7MPA NKS小型 B級 AT1/8R 40X0.7MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/8R 40X0.4MPA NKS小型 B級 AT1/8R 40X0.4MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X2MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X2MPANKS
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X1MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X0.7MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X0.7MPANKS
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X0.1MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X0.1MPANKS
1,898税込2,088
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
圧力計   DU1/4 60X1MPA     JIS NKS圧力計 DU1/4 60X1MPA JISNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4R 60X10MPA   JIS NKS圧力計 AT1/4R 60X10MPA JISNKS
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4R 60X1.0MPA  JIS NKS圧力計 AT1/4R 60X1.0MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4R 60X0.6MPA  JIS NKS圧力計 AT1/4R 60X0.6MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X25MPA    JIS NKS圧力計 AT1/4 60X25MPA JISNKS
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X2.5MPA   JIS NKS圧力計 AT1/4 60X2.5MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X1MPA     JIS NKS圧力計 AT1/4 60X1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X10MPA    JIS NKS圧力計 AT1/4 60X10MPA JISNKS
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X0.6MPA   JIS NKS圧力計 AT1/4 60X0.6MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4 60X0.1MPA   JIS NKS圧力計 AT1/4 60X0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
グリセリン真空計AU1/4G60Xー0.1MPAーJ NKSグリセリン真空計AU1/4G60Xー0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン圧力計AU3/8G 75X10MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU3/8G 75X10MPAーJNKS
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10