Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)のページです。Mitutoyo(ミツトヨ)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在139件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ミツトヨ |
|---|
| 所在地 | 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 |
|---|
Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
Mitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)当日出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)当日出荷
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)当日出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)当日出荷
デジマチックキャリパー新タイプ用
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)当日出荷
マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)当日出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)当日出荷
寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番270732
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)3平面度(μm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600トラスコ品番273-6357取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8平面度(μm)3材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365