絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品

円錐スタイラス(超硬/12AAA568
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
小穴スタイラス(12AAM105
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個欠品中適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
片角スタイラス(354883
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度12°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354883先端半径(μm)25
両角スタイラス(354889
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個欠品中サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷SJ-410標準付属品適合機種SJ-410シリーズ表示Ra=約3μmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-601
リニヤゲージカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
三次元用アダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN813
スタンド用アダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
歯面用スタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷表面粗さ測定用スタイラス。歯面用先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色黒ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
メンフキガミ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
ゲージブロック手入れセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
GBアクセサリー/Bセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602