絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。質量(g)130測定範囲(mm)0~5電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)測定力(N)2以下保護等級IP66
ゲージブロックセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781セット64日以内出荷マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mmセット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25組数10個組RoHS指令(10物質対応)対応
単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。材質セラミックス製寸法(mm)35×9等級0級呼び寸法(mm)25寸法公差(面方向)±0.40μm許容寸法偏差0.10μm
マイクロメーターヘッド取付金具 B-1
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
ボール測定子 Φ20
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します。モジュール1.25ボール径(Φmm)2.0ダイヤメトラルピッチ22ミツトヨ品番124-805
ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥799税込¥8791個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70寸法L(mm)8.3材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902119
ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー
ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
ステムブッシュ パイ9.5X8.5
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個当日出荷リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
ステムブツシユ パイ9.5X15
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個3日以内出荷リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
両側小穴アームスタイラス(12AAM109
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)5先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM109先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM110
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
ホルダー/100、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
変換プラグ(Zカウンタ用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷多機能カウンタへの接続用プラグ適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
三次元用スタイラス(MS2-1R7)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷三次元測定機用スタイラスです。有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
両側円錐スタイラス(12AAM096
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷輪郭形状測定用スタイラス適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
極小穴用検出器(0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
円錐スタイラス(超硬/12AAE869
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
サブアンビル50mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596