- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- 15ページ目
15ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA566
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
形状ユニバーサル
寸法(Φ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA229
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN835
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)
材質超硬
寸法L(mm)15.2
先端径(Φmm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番131314
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN816
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA568
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ボール径(Φmm)1.588
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAB338
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAN046
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番178-019
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
適合機種RA-10
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番350365
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番517308
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
寸法(mm)96×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番380405
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
寸法(mm)190×160
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番380412
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
寸法(mm)154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番380495
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
対象垂直落射照明
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番C521-001
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種シリンダーゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC865
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
適合機種シリンダーゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC857
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
適合機種511-701、511-711、511-721
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC908
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
適合機種511-763M、511-768M、511-773M
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21RAC910
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56
分解能(μm)R:3.9
作業距離(mm)WD:77.8
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1
NA(開口数)0.07
ミツトヨ品番375-033
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番02ADN370
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番383038
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番07GZA002
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番02AZC350
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1台
¥349
税込¥384
15日以内出荷
適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ
種別平形ストレート、防水タイプ
アズワン品番65-1930-31
ミツトヨ品番02AZE140G
1台
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
適合本体CFC-45G・45GC・60G・60GC・100G・150G・200G用
ミツトヨ品番914055
1セット
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載。大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能。フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています。測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、。測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、。表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書
長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式
角度(°)円すいのテーパ:60
フィルターGaussian, 2CR75, PC75
プリンターサーマルプリンター内蔵
測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160
校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式
充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)
検出方法差動インダクタンス方式
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能
合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差
パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能
画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2
先端半径(μm)曲率:2
サービス分類レンタル