絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品
特価

三角ストレートエッヂ/160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm呼び寸法(mm)160真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619023
丸形ジョウ/2、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)40タイプ1外形寸法(mm)A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5呼び寸法(mm)2平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619010
丸形ジョウ/20、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)125タイプ2外形寸法(mm)A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5呼び寸法(mm)20平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619014
丸形ジョウ/8、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)50タイプ1外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5呼び寸法(mm)8平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619012
平形ジョウ/B160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ呼び寸法(mm)160平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619018
丸形ジョウ/12、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)75タイプ2外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13呼び寸法(mm)12平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619013
ボールスタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
タイロッド3/4”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 3/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619065
タイロッド2・1/4”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619063
ベース10MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
タイロッド3”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
タイロッド1・1/2”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
ベースブロック/35、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
デジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
スラストステムセット/LGF-125・150L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
センターポイント、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
ダイヤルテンションゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
深溝用検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
標準検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R
レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
リニヤゲージカウンタ(542-072
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232Cを標準装備。パソコン等へのデータ伝送が可能です。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10台まで接続可能)。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。[A]ch、[B]chを4bit単位で同時出力します。アナログレコーダ等に接続し、動作波形をモニタすることが可能です。最大10台までカウンタを接続し、最大20チャンネルまでの多点測定が可能です。測定値の取込み及び、カウンタに対しゼロセット等の各種設定のリモート操作が可能です。PCとのデータのやりとりには、ターミナルウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアをご用意ください。仕様ゼロセット:有制御出力オープンコレクタ最大消費電力(W)8.4使用環境温度(℃)0~40入力周波数(Hz)デジマチック出力カウンタゼロセット、プリセット、公差判定出力軸数表示軸数:2信号方式デジマチック出力ゲージ用2軸入力タイプRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-072
リニヤゲージ(542-187
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)0.5保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-187
微動送り付ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。最小読取値(mm)0.02デプスバーありRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダー▽
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
リニヤスケール用カウンター(174-185
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
工具顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源像正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
外部拡張ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷KAカウンタのRS-232C出力と接続する事により、外部ゼロセットボックス、外部ロードボックス、外部ロードフットスイッチが使用できます。また、RS-232C出力と併用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACF941
直読ハイトマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中各種精密高さ測定のマスタとして使用します。タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら