絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,068件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース10MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベース10MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
  • タイロッド3” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
  • タイロッド1・1/2” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド1・1/2”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
  • ベースブロック/35、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベースブロック/35、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
  • デジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)

    エア駆動ユニツト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE230
  • 超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ4.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
  • 専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
  • 外部ゼロセツトボツクス(3軸 Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ゼロセツトボツクス(3軸

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番936553
  • 外部ロード フツトスイツチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ロード フツトスイツチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965004
  • 超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
  • 出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力コネクタ(セット)/ESカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
  • 延長アダプタ/デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長アダプタ/デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADF640
  • スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-125・150L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
  • センターポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    センターポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
  • 超硬ゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬ゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルテンションゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
    形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
  • 深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    プローブ(レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
  • レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715 Mitutoyo(ミツトヨ)

    レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
    仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
  • リニヤゲージ(542-187 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージ(542-187

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要
    仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)0.5保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-187
  • 電気マイクロメータ(519-561 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-561

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。読みやすい、デジタル表示タイプ。標準で測定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±68%mm(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±0.1以下アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-561アンプタイプデジタルタイプ
  • リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用カウンター(174-185

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
    出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
  • 超硬ブレード Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬ブレード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    円筒の測定などに便利です。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
  • 工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)

    工具顕微鏡

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
    仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
  • 外部拡張ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部拡張ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    KAカウンタのRS-232C出力と接続する事により、外部ゼロセットボックス、外部ロードボックス、外部ロードフットスイッチが使用できます。また、RS-232C出力と併用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACF941
  • 直読ハイトマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直読ハイトマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
    タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
  • トラムポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    トラムポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619021
  • セラキャリパチェッカ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラキャリパチェッカ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-555寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
  • ライザブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ライザブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリーズ/LGH Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ/LGH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971753
  • デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
    仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
  • RSリンク接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンク接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADD950
  • AT715用延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル7M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674C
  • アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル(超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応