絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品
特価

デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
LINE変換アダプタD
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。適合機種標準タイプリニヤゲージ(LGFシリーズ、LGKシリーズ、LGBシリーズ、LG 100mmストロークタイプ、LGM 100mmストロークタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB913
LINE変換アダプタA
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。適合機種方形波出力ATスケール(AT211、AT203)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB391
BS-20E/補助ブロツクセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-111
アジャスタブルタイロッド4・1/2
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷スケヤゲージブロック用アクセサリタイプアジャスタプルタイロッド 4 2/1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619061
サポートベース/HMCーH
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷安定した縦置き状態が設定できます。適合機種HMC-HRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601167
スクライバー、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619019
BMX-B/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
BMX-E/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
アジャスタブルタイロッド6”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷スケヤゲージブロック用アクセサリタイプアジャスタプルタイロッド 6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619060
スコヤマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥419,800~税込¥461,780~1台5日以内出荷スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 NRoHS指令(10物質対応)対応
クランプコマ/BMX用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
BMX-C/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
ボアマチック エコノミーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック フルセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥259,800~税込¥285,780~1台91日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書アズワン品番68-0501-71
サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ SJシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8寸法(mm)液晶:117.8×88.2測定範囲検出部:360(-200~+160)μm測定範囲(mm)X軸:16電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS表示演算結果:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示先端形状測定力/スタイラス:0.75mN/2μmR60°分解能【検出部】測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μmフィルターGauusian、2CR75、PC75機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能、省電力:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)アズワン品番68-0501-72特性解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)、評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線測定速度(mm/s)リターン時:1、測定時:0.25、0.5、0.75スキッド圧(mN)400以下パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8カットオフ値λs(μm)2.5、8
クイックマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き測定範囲(mm)25-55最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチック歯厚クイックマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか91日以内出荷から100日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001寸法(Φmm)先端ニゲ部:8先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチック歯厚クイックマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか4日以内出荷から40日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001寸法(Φmm)先端ニゲ部:8先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4RoHS指令(10物質対応)対応
クイックマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応出力機能あり
シリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか翌々日出荷から100日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックブレードマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか4日以内出荷から40日以内出荷細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックブレードマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチッククリンプハイトマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚み6)電源(個)1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大誤差(mm)±0.02電池寿命(年)5
メカハイトゲージ用スクライバ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,380税込¥26,8181個5日以内出荷スクライバです。仕様●使用できるハイトゲージ(コードNo.):514-170●使用できるハイトゲージ(符号):H6-150●長さ(mm):144●幅(mm):45●厚さ(mm):10アズワン品番65-9566-15
セラキャリパチェッカ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥489,800~税込¥538,780~1セット40日以内出荷ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164仕様●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20~300mm)/±7.0(350~600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20~300mm)/4.0(350~600mm)●質量(kg):8.5
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から40日以内出荷読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。スキッド圧(mN)400以下サービス分類レンタル
【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル