絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,433件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1個
当日出荷
シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバーMitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
クランプASSY Mitutoyo(ミツトヨ)クランプASSYMitutoyo(ミツトヨ)
269税込296
1個
当日出荷
入数1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB148
テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
TIステム・8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・8DIA/ナットMitutoyo(ミツトヨ)
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE867先端半径(μm)25
タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)タイヤデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/SD,ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ)ABS 測長ユニットSDMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.03機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)18000保護等級IP66相当検出方式電磁誘導方式応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から122日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HSMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷
ミツトヨ品番198728
ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス用板バネMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
外測用マイクロメーター標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)外測用マイクロメーター標準セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロゲージ用ラチェットMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質プラスチックラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
ロングジョウ長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ロングジョウ長尺ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ534
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001種別標準外側シリーズ102測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1
ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準Mitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーター部品ラチェットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
119税込131
1個
当日出荷
ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
459税込505
1個
当日出荷
ミツトヨ品番100951
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
ボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック(三点式内径測定器)Mitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウェアV3.0Mitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)デジタルポケット型測定器 クイックミニMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
USBインプットツール/防水ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ノギス用Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
オオイ板 Mitutoyo(ミツトヨ)オオイ板Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
359税込395
1台
欠品中
ミツトヨ品番101032
ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)ウラブタMitutoyo(ミツトヨ)
568税込625
1台
当日出荷から122日以内出荷
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)575シリーズ ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下質量(g)140シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
マイクロメータ基準棒 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒Mitutoyo(ミツトヨ)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5寸法l(mm)40直径(Φmm)6.35参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
ダイヤルゲージ用裏ぶた平 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ用裏ぶた平Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101039
テストインジケータ クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ クランプ アリ溝付Mitutoyo(ミツトヨ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900320
鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製・1mmベース標準セットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット(32個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
ダイヤルゲージ リミットシール Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リミットシールMitutoyo(ミツトヨ)
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
シリンダゲージ用継足ロッド用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダゲージ用継足ロッド用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1本
当日出荷
ダイヤルゲージ ワンガタ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ワンガタ測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7寸法L(mm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
直読ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)直読ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01シリーズ192表示形式アナログ特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。商品タイプ本体適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)