6ページ目:

3,287件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタリングホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)センタリングホルダMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8アズワン品番65-1964-15ミツトヨ品番901959
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55取付ねじ(主柱)M8×1.25
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準Mitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
50,980税込56,078
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)単体形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ128
シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品アンビルMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1個
当日出荷
変換プラグ(Pカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)変換プラグ(Pカウンタ用Mitutoyo(ミツトヨ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
多機能カウンタへの接続用プラグ
適合Pカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA195
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
仕様ブザー仕様:LED、ブザー適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250kbps
ハロゲン照明ランプ 6V 20W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲン照明ランプ 6V 20WMitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA219
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質焼入鋼平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 611675シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 611675シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正
デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(USB-ITN-SF)Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大接続台数20台
電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウェアV3.0Mitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツールU-WAVE-T ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/SD,ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/IDF,IDH用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
ハイトゲージアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ハイトゲージアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
デプスアタチメント Mitutoyo(ミツトヨ)デプスアタチメントMitutoyo(ミツトヨ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm寸法(mm)取付部:9×9ミツトヨ品番900764
専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータGMBMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
オプチカルフラット (158シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)オプチカルフラット (158シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定面の平面度の精密測定用です。
厚さ(mm)12外径(Φmm)45平面度(μm)0.1
GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)GMB用ボールアンビルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
リフティングノブ Mitutoyo(ミツトヨ)リフティングノブMitutoyo(ミツトヨ)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
オクリバコ(HS Mitutoyo(ミツトヨ)オクリバコ(HSMitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番07GAA034
ワンガタ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ワンガタ測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番125258
USBフットスイッチアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)USBフットスイッチアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ミツトヨ品番06ADV384
155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)155シリーズ テレスコーピングゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から9日以内出荷
穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
ダイヤルゲージ用裏ぶた平 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ用裏ぶた平Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101039
511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ短脚シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷から30日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001種別標準外側シリーズ102測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1