6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径 Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±3 平面度(μm)0.3 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【測定面】超硬合金チップ付 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 スピンドル径Φ6.35mm 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピンドルは直進式。測定面は超硬合金チップ付。スピンドル径 Φ6.35mm。定圧装置付
測定範囲(mm)25~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±3 平面度(μm)0.3 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【測定面】超硬合金チップ付 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 スピンドル径Φ6.35mm 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード