適合防水マイクロ用
アズワン品番65-1931-43
ミツトヨ品番06AFM380B
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
適合防水ノギス用
ミツトヨ品番06AFM380A
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
適合防水ID用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06AFM380G
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)
寸法L(mm)8.3
材質(ボール)超硬
適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902119
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
デプスバーあり
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用状態で約5
U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付 (BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
寸法D(Φmm)Φ15
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
スピンドル【測定面】超硬合金チップ付
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
スピンドル【測定面】超硬合金チップ付
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
スピンドル【測定面】超硬合金チップ付
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ