231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)プリンターケーブル2M
エコ商品
適合A4プリンタ用 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA804
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)SJ-210用プリンタ
エコ商品
適合SJ-210 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-421
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり スピンドル直進式
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販表計算ソフトのセルに直接入力することができ便利なインターフェイス・インプットツールを取揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセト(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 保護等級レベル6/耐じん形。外来固形物に対する保護等級じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する水に対する保護等級。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約1.2年
1セット
158,800 税込174,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て) 器差(μm)±4 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5~10 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 電池寿命約2.4年(通常使用時)
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5~10 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 平行度(μm)1 器差(μm)±1 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 電池寿命約2.4年(通常使用時)
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
最小表示量(mm)0.01
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
最小表示量(mm)0.01
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度制限なし 機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能 電池寿命約5年(連続18000時間)
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命通常使用状態で約5年 出力端子【測定データ出力端子】あり
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~1000【内側】20.1~1020 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.07 最大応答速度無制限 最小内側測定長(mm)20.1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 最小内側測定長(mm)10.1
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDN-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 最小内側測定長(mm)10.1
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最小0.4最大1.5 保護等級IP30 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6.3) 許容誤差最大:±0.03mm 電池寿命約5年
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 誤差(mm)【許容】最大±0.03 電池寿命約5年
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
測定範囲(mm)0~25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差(BLM-MX/QM)±1カウント含まず 先端形状Bタイプ 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約2.4年
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 電池寿命通常の使用状態で約2.4年(MDC-MX/MXT/PX/PXT) 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。) 電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間) 出力端子あり
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹部の肉厚などの外径が測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 ベース寸法(mm)60 電池寿命5年(通常の使用状態)
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)