カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 硬度計(5)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • テクロック(22)
  • ムラテックKDS(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • アスカー(高分子計器)(2)
  • WESTOP(1)
  • エスコ(2)
  • TIME(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(4)
  • リューター(1)
  • REX(1)
  • アミッタリ(1)
タイプ
  • タイプA(1)
  • タイプD(1)
  • タイプE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム硬度計」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:5精度ばね力:±68.6mN先端形状押針形状:半球形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeE機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタル最小目盛(硬度)0.1先端径(Φmm)押針形状:5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-330-10
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット置き針機能付き
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式アナログ最小目盛1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-335-10
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット測定時が簡単に読めるデジタルタイプ出力・ゼロセット機能付き計測中の表示値のホールド機能付きデジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式デジタル最小目盛0.1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-336-10
ゴム 硬度計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら