53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ547 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間) 表示形式6桁LCD、符号 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 アンビル(mm)Φ10フラット 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)230 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 差込深さ(mm)20 電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700 パイプの最小内径Φ3.5mm 指示誤差(μm)±20 電池寿命(年)通常使用で約2.5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)265 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 差込深さ(mm)30 電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700 移動量(mm)(アンビル)12 指示誤差(μm)±20 電池寿命(年)通常使用で約2.5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードシックネス
丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)30 寸法(幅W×厚さ)(mm)(測定子とアンビル)6.5×1 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 平行度(μm)(測定子とアンビル)5 電池寿命(時間)連続使用で約7000 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)260 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル) 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10(測定子・アンビル) アンビル(mm)幅6.5×厚さ1 指示誤差(μm)±20
1台ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm)120 平行度(μm)測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm)±20
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)30 移動量(mm)アンビル:12 指示誤差(μm)±20
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)