適合バックプランジャーダイヤルゲージ(1160/1960/2960F/2990用)
直径×長さL(Φmm×mm)6×42
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21AAA166
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状標準品
精度±0.5目盛
測定範囲(N)0.3~3
目量(N)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番546-118
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
寸法(mm)9×9×50
ミツトヨ品番953638
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM109
先端半径(μm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM110
先端半径(μm)25
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)2.4
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM108
先端半径(μm)25
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケース
アズワン品番64-3760-77
校正証明書一般校正
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)32
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM096
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM106
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM105
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-91・92
材質超硬合金
先端角度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE869
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354889
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質サファイヤ
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354892
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
先端ボール径(mm)1
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354903
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE865
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端ボール径(mm)1
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354906
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE866
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53
適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ
長さ(mm)6
先端角度12°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354882
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354887
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合アームNO.:ABH-21
適合機種SV-C3100/4100シリーズ
寸法h(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE297
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質サファイヤ
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354893
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度30°
先端材質サファイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354895
先端半径(μm)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA566
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37
先端角度12°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354885
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM104
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354888
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度12°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354890
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)20
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM095
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)48
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM097
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ