26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ
RoHS
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 シリーズ547 測定力(N)1.5以下 測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm)16 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ
RoHS
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚み6) 電源(個)1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大誤差(mm)±0.02 電池寿命(年)5
1台ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスアタチメント
仕様●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm 寸法(mm)取付部:9×9 ミツトヨ品番900764
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
115,800 税込127,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別デジタル型 ストローク(mm)12.7 測定範囲(mm)0~200 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定力(N)1.5以下 継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm) 測定子超硬ボール付測定子 ベース幅(mm)16 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)