コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。置き針機能付き
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)
軸径(Φmm)押針形状:1.25
先端形状押針形状:截頭錐体
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeA
形状(mm)加圧面:44×18
測定対象一般ゴム/軟質プラスチック
先端角度押針形状:35°
表示形式アナログ
最小目盛1硬度
先端径(Φmm)押針形状:0.79
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-335-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。測定時が簡単に読めるデジタルタイプ。出力・ゼロセット機能付き。計測中の表示値のホールド機能付き。デジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能。SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)
軸径(Φmm)押針形状:1.25
先端形状押針形状:截頭錐体
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeA
形状(mm)加圧面:44×18
測定対象一般ゴム/軟質プラスチック
先端角度押針形状:35°
表示形式デジタル
最小目盛0.1硬度
先端径(Φmm)押針形状:0.79
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-336-10
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式
軸径(Φmm)押針形状:1.25
精度ばね力:±392.3mN
先端形状押針形状:円截形
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeD
形状(mm)加圧面:44×18
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式
軸径(Φmm)押針形状:5
精度ばね力:±68.6mN
先端形状押針形状:半球形
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeE
機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能
形状(mm)加圧面:44×18
表示形式デジタル
最小目盛(硬度)0.1
先端径(Φmm)押針形状:5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-330-10
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
シリーズ192
表示形式アナログ
特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
商品タイプ本体
適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
こんなお得な商品も!

ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
関連キーワード