15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状平面 深さ(mm)(フレーム)150 平面度(μm)0.6 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ389 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) フレーム深(mm)150 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.3 シリーズ167 参考寸法差幅(μm)2
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~63 目量(mm)0.01 種別超硬合金チップ付 シリーズ137 マイクロメータヘッドのストローク(mm)13 スピンドルの送り誤差(μm)3
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75 許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm)40 直径(Φmm)6.35 参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
エコ商品
マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
組数10個組 セット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25 仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 直径(mm)Φ7.9
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125 目量(mm)0.01 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
24,980 税込27,478
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
64,980 税込71,478
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状両球面
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状片球面
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)