1,201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ406 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ スピンドル径(Φmm)6.35 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面形状平面 深さ(mm)(フレーム)150 平面度(μm)0.6 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ389 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) フレーム深(mm)150 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定面(mm)Φ3×10 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別デジマチック(LCD) シリーズ331 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445) 測定範囲(mm)0~25 シリーズ293 電源リチウム電池CR20321個標準付属 最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能) 測定力(N)7~9 測定面(mm)大きさ:Φ3.2 平面度(μm)0.3 機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)0.6 位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータ
RoHS
測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ
RoHS
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 先端角(°)30
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
RoHS
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 ミツトヨ品番342-271-30
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMC
RoHS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 種別アナログ片球面 シリーズ115
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm)101.6×16 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ
RoHS
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 測定面形状ポイントタイプ
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25~50 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)2 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)25 寸法a(mm)12 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)49 寸法c(mm)17.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)75~100 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)75 寸法a(mm)16.7 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)79 寸法c(mm)20.3 最大許容誤差(μm)JMPE:±4
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~75 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)2 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)50 寸法a(mm)14 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)60 寸法c(mm)17.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
RoHS
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75 許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm)40 直径(Φmm)6.35 参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.001(バーニヤ付) 平面度(μm)0.6
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 測定可能モジュール0.5~6 平面度(μm)1 仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別歯厚用、デジマチック(LCD) タイプデジマチック(LCD) シリーズ323 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 寸法f(mm)8 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)