アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)3
寸法L1(mm)5.5
対応機種CGF-35X
刻印2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法r4(mm)SR1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
刻印5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
1台
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
替アンビル数(本)4
基準棒(本)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番201379
1台
¥499
税込¥549
4日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ104
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番201217
1台
¥499
税込¥549
4日以内出荷
試料固定治具
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L
溝幅(mm)8
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番810-042
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
軸物用(max.Φ8.4mm)
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L
溝幅(mm)30
角度(°)120
外径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番810-040
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ミツトヨ品番950701
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
平面度(μm)1.3
仕様伸測カラー1本(50mm)
基準棒(本)2
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
替アンビル数(本)4
基準棒(本)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
ミツトヨ品番982444
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
ミツトヨ品番950277
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。
1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
ワークストッパ付
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付
最小表示量(mm)0.01
平面度(μm)1.3
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番950063
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーター仕様です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(μm)±4
平行度(μm)3
平面度(μm)0.6(スピンドル測定面)/2(アンビル側ベース)
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25
最小表示量(mm)0.001
本数替えアンビル:6本
定圧装置あり
関連キーワード
1
2
3
次へ