72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
RoHS
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
RoHS
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像 質量(g)650 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
239,800 税込263,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
調心電動レボルバ。・5穴仕様。・基準穴1+調心機構穴4。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・VMUシリーズ用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万 本体質量(g)1800 取付穴数対物レンズ:5 駆動方式DCモータ インターフェイス外部入力:RS232C RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100~240
1台
377,800 税込415,580
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,338,000 税込1,471,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
314,800 税込346,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X20
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-117
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 80パイ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番200673
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
偏光ユニット(C)。・簡易偏光観察用。・WIDE VMUシリーズ用
備考WIDE VMUシリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
101,800 税込111,980
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
マニュアルフォーカシングユニットA。・粗動・微動ハンドル付。・VMUシリーズ用
質量(g)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)50 移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
1個
151,800 税込166,980
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
偏光ユニット。・簡易偏光観察用。・VMU-V、VMU-H用。・VMU-LB、VMU-L4B用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
明暗視野(BF)電動レボルバ。・4穴仕様。・固定穴。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用。・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万 備考固定穴 本体質量(g)1800 取付穴数対物レンズ:4 駆動方式DCモータ インターフェイス外部入力:RS232C RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100~240
1台
408,800 税込449,680
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
明暗視野用マニュアルレボルバ。・4穴仕様。・固定穴。・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用。・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野 質量(g)755 備考固定穴 取付穴数対物レンズ:4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
125,800 税込138,380
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
明視野用マニュアルレボルバ。・4穴仕様。・固定穴。・WIDE VMU-HR用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野 質量(g)825 備考固定穴 取付穴数対物レンズ:4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可。・L字型
仕様【観察像】明視野/ミラー像 質量(g)750 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
293,800 税込323,180
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応。・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)。・同軸落射照明ポート付。・レーザ導入ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像 質量(g)1270 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
489,800 税込538,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
TVアダプタユニット。・Cマウント接続。・総合倍率コンバーター。・2x及び0.5x
質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
マニュアルフォーカシングユニットC。・粗動・微動ハンドル付。・WIDE VMUシリーズ用
質量(g)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)50 移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
1個
167,800 税込184,580
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明視野観察。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像 質量(g)1400 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
608,800 税込669,680
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)。・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像 質量(g)2150 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
779,800 税込857,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
マニュアルレボルバ。・4穴仕様。・固定穴+調心・同焦機構穴。・VMUシリーズ用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野 質量(g)990 備考固定1穴+調心・同焦機構3穴 取付穴数対物レンズ:4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像 質量(g)2000 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
719,800 税込791,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
定倍観察用カメラマウント。・レーザ導入ポートをカメラマウントへ変換。・2カメラ対応。・Cマウント
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30W
RoHS
対象透過照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-002
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CF 双眼装置
RoHS
心出し顕微鏡用です。
適合機種CF20双眼セット(375-202) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番375-042
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/5X
RoHS
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率5x RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-139
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X15
RoHS
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10x RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-116
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150W
RoHS
対象PRL照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-003
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 96X96
RoHS
寸法(mm)96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番380405
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150W
RoHS
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512305
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10X
RoHS
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360° 最小読取値5' RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番375-043
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 20X/12
RoHS
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12 倍率20 × 視度調整-8D ~+5D RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-858
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 15X/16
RoHS
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16 倍率15 × RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-857
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V250W
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512306
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スペアランプ TVシステム/6V
RoHS
適合機種CF20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番162151
1個
779 税込857
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 196X96
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番381349
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 190X160
RoHS
寸法(mm)190×160 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番380412
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)3X対物レンズ/CF
RoHS
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56 分解能(μm)R:3.9 作業距離(mm)WD:77.8 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1 NA(開口数)0.07 ミツトヨ品番375-033
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
RoHS
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24 倍率10 × 視度調整-10D ~+5D RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-866
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)照明ランプ 6V 15W
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番19BAA095
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷