丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
関連キーワード