「加算機 電卓」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)390(本体のみ)
電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)
精度最大月差±2分
入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式サーマルラインプリンタ
処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2
保存温度範囲(℃)-10~50
公差判定表示5組設定可能
タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード