スピンドル直進式の標準タイプ。
測定物に対し、回転の応力がかかりません。
測定面は超硬合金チップ付。
スピンドル径 Φ6.35mm。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ406
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
スピンドル径(Φmm)6.35
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~55
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。
定圧装置(正逆ラチェットストップ)付
GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
平行度(μm)10
測定子直径(Φmm)12.7
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
長さ(mm)リード:10
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント
電池寿命約5年(通常使用時)
先端径(Φmm)アンビル:14.3
XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
器差(μm)±2
ステム形状ストレート
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
関連キーワード