強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600
トラスコ品番273-6357
取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
主柱サイズ(mm)Φ12×177
支柱サイズ(mm)Φ10×165
ミツトヨ品番7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
目盛50-0-50
長針1回転(mm)0.14
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1/10回転](μm)2.5
指示誤差[全測定範囲](μm)5
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)1
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。
縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。
アリ溝付きです。
取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付き
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
取付ねじ(主柱)M8×1.25
関連キーワード