3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
エコ商品
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
エコ商品
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別カウント外側 シリーズ193 平面度(μm)0.6 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)