コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。置き針機能付き
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)
軸径(Φmm)押針形状:1.25
先端形状押針形状:截頭錐体
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeA
形状(mm)加圧面:44×18
測定対象一般ゴム/軟質プラスチック
先端角度押針形状:35°
表示形式アナログ
最小目盛1硬度
先端径(Φmm)押針形状:0.79
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-335-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式
軸径(Φmm)押針形状:1.25
精度ばね力:±392.3mN
先端形状押針形状:円截形
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeD
形状(mm)加圧面:44×18
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式
軸径(Φmm)押針形状:5
精度ばね力:±68.6mN
先端形状押針形状:半球形
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeE
機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能
形状(mm)加圧面:44×18
表示形式デジタル
最小目盛(硬度)0.1
先端径(Φmm)押針形状:5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-330-10
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード