20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
RoHS
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付) 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ ステム形状ストレート 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ150 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示 保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50 最小表示量(mm)0.001 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム スピンドル直進式
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~15 シリーズ149 硬度(測定面)90HRA以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~25 シリーズ150 硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上) 目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き) 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面、ラチェットなし 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1台ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.001 仕様測定面:ラップ仕上げ タイプラチェット・バーニヤ付き シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.005 先端形状平面(超硬合金チップ付)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ151 硬度(測定面)90HRA以上 目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き) 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面、ラチェットなし 材質(測定面)超硬合金チップ
1台ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
デジタル表示・出力付。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
目量(mm)0.002 ステム形状ストレート
1台
41,980 税込46,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)