4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)超硬球面測定子
RoHS
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
材質先端球:超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージ
RoHS
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲) 繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃) 位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ 出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合) 測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312) 軸受種類リニアボールベアリング ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し) コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別デジタル型 ストローク(mm)12.7 測定範囲(mm)0~200 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定力(N)1.5以下 継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm) 測定子超硬ボール付測定子 ベース幅(mm)16 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)