カテゴリ

  • 測定用品(44)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • 東京精密(51)
  • TIME(44)
  • テサ (tesa)(29)
  • 日本金属電鋳(19)
  • 大正天びん製作所(17)
  • JFEアドバンテック(16)
  • VIBRA(新光電子)(12)
  • アイゼン(5)
  • アミッタリ(5)
  • 日酸TANAKA(4)
  • サンコウ電子(3)
  • elcometer(3)
  • アズワン(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 栃木屋(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 三商(1)
  • レニショー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表面 粗 さ 測定」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書アズワン品番68-0501-71
サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ SJシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ SJシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。
長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8寸法(mm)液晶:117.8×88.2測定範囲検出部:360(-200~+160)μm測定範囲(mm)X軸:16電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS表示演算結果:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示先端形状測定力/スタイラス:0.75mN/2μmR60°分解能【検出部】測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μmフィルターGauusian、2CR75、PC75機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能、省電力:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)アズワン品番68-0501-72特性解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)、評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線測定速度(mm/s)リターン時:1、測定時:0.25、0.5、0.75スキッド圧(mN)400以下パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8カットオフ値λs(μm)2.5、8
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語スキッド圧(mN)400以下校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上合否判定結果をカラー表示測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能評価曲線の拡大縮も可能横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能演算結果はデカ文字表示データ保存機能を大幅に強化スタイラスアラーム機能あり十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)【注意事項】パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310Mitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示演算結果の表示は選択可能測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能2曲線同時評価機能ありスタイラスアラーム機能あり【注意事項】パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できませんオートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
30日以内出荷から90日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点RoHS指令(10物質対応)対応
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-91/92材質超硬合金寸法H(mm)42先端角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25
円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE867先端半径(μm)25
ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
429,800税込472,780
1台ほか
92日以内出荷
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
スタイラス  SPH-71 354884 Mitutoyo(ミツトヨ)スタイラス SPH-71 354884Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
サーフテスト(178-570-01) Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト(178-570-01)Mitutoyo(ミツトヨ)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL068
サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
現場用粗さ測定機(サーフテスト) Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)Mitutoyo(ミツトヨ)
229,800税込252,780
1台
29日以内出荷
小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)タイプ標準駆動タイプ測定範囲(mm)(X軸)16電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)フィルターGaussian、2CR75、PC75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着)機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160)校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1スキッド圧(mN)400以下パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5カットオフ値λs(μm)2.5、8
【レンタル】サーフテスト(校正書付) Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト(校正書付)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製・1mmベース標準セットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット(32個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-380
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用 Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
歯面用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-388先端半径(μm)スタイラス形状:2R
検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996994
歯面用検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mNMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-398先端半径(μm)スタイラス形状:5R
極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器(0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-383
低測定力用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)低測定力用検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-395
深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-394先端半径(μm)スタイラス形状:5r
小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
穴径(Φmm)最小測定:4.5測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-392先端半径(μm)スタイラス形状:5r
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用 Mitutoyo(ミツトヨ)支持足セット/SJ-210用、SJ-310用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ調整範囲(mm)下面より28RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA216
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用 Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-393先端半径(μm)スタイラス形状:5r
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら