機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)300
付属品ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値5′
スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番153142
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。
最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300
付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM106
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM105
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
先端半径(μm)2
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
先端半径(μm)2
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354887
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質サファイヤ
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354893
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度30°
先端材質サファイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354895
先端半径(μm)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度30°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA566
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37
先端角度12°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354885
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM109
先端半径(μm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM110
先端半径(μm)25
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM104
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354888
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度12°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354890
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)20
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM095
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)48
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM097
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE868
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354901
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA569
先端半径(μm)25
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA567
先端半径(μm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-91・92
材質超硬合金
先端角度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAE869
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)32
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM096
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
材質ダイヤモンド
先端角度50°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番355129
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度30°
先端材質サファイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354896
先端半径(μm)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)2.4
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM108
先端半径(μm)25
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354891
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質超硬合金
先端角度12°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354883
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354900
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質超硬合金
先端角度20°
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354898
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354899
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ