「角度 測定」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°
最小読取値5'
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番375-043
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器測定力(mN):0.75
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°
検出器測定力(mN):4
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)300
付属品ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値5′
こんなお得な商品も!
マイクロメータスタンド
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。
最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300
付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
先端半径(μm)2
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354889
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM106
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合アームNO.:AB-33
先端形状片角
先端角度20°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM105
先端半径(μm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2
測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)
タイプSJ-301 0.75mNタイプ
規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式差動インダクタンス
倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26
フィルター2CR/PC75/Gaussian
外部出力SPC出力
機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンターサーマルプリンター内蔵
液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)
コード178-952-3
校正数値入力による自動校正方式
統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)最大15
外部入力RS-232CI/F
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径2μm(先端)
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
測定面超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番153142
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載。大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能。フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています。測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、。測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、。表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書
長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式
角度(°)円すいのテーパ:60
フィルターGaussian, 2CR75, PC75
プリンターサーマルプリンター内蔵
測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160
校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式
充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)
検出方法差動インダクタンス方式
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能
合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差
パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能
画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2
先端半径(μm)曲率:2
サービス分類レンタル
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
保護等級IP65
先端角度30°
電池ボタン形酸化銀電池SR441個
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
電池寿命通常使用:2.4年
材質(測定面)超硬合金チップ付
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
保護等級IP65
先端角度30°
電池ボタン形酸化銀電池SR44 1個
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
電池寿命通常使用:2.4年
材質(測定面)超硬合金チップ付
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
保護等級IP65
先端角度30°
電池ボタン形酸化銀電池SR441個
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
電池寿命通常使用:2.4年
材質(測定面)超硬合金チップ付
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ