695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ブレード
エコ商品
円筒の測定などに便利です。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB767 ブレードサイズ(mm)0.4
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬コニカル
エコ商品
測定位置を正確に決める時に使用します。
先端長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB765
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。
校正証明書JCSS校正
1セット
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット測定子
エコ商品
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ブレード測定子
エコ商品
円筒の測定などに便利です。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ4.5
エコ商品
材質超硬 平面度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB755
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット測定子
エコ商品
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
先端径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB761
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ25
エコ商品
材質超硬 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB762
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ニードル測定子
エコ商品
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質超硬 平面度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ナイフエッジ測定子
エコ商品
細溝径の測定などに便利です。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬コニカル測定子
エコ商品
測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいので柔らかいワークには不向きです。
材質先端球:超硬 測定子(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
エコ商品
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。
校正証明書JCSS校正
1セット
32,980 税込36,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE869
エコ商品
適合アームNO.:AB-91・92 材質超硬合金 先端角度20度 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE869
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE865
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37 材質超硬合金 先端角度20° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE865 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE866
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE866 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA570
エコ商品
適合アームNO.:AB-91・92 材質超硬 先端角度30度 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA570
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA568
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA568 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE868
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE868 先端半径(μm)25
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA569
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA569 先端半径(μm)25
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA566
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37 材質超硬合金 先端角度30° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA566 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA567
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA567 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)