133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ
エコ商品
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能あり
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
115,800 税込127,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
126,800 税込139,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
147,800 税込162,580
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ
エコ商品
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 最小表示量(mm)0.001 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
76,980 税込84,678
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
仕様器差(μm):±3●先端径(mm):Φ0.5(先端平)●先端角度(°):45 測定範囲(mm)0~15 校正証明書一般校正
1個
96,980 税込106,678
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15 先端角(°)45 先端径(mm)Φ0.5(先端平) 器差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25~55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25~55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25~55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
仕様器差(μm):±4●平面度(μm):1●平行度(μm):4●先端径(mm):Φ20●先端ニゲ部(mm):Φ8 測定範囲(mm)0~30 校正証明書一般校正
1個
76,980 税込84,678
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25~55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25~55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)0~30 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)