9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタ
エコ商品
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1 目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002 精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番521-103
1台
349,800 税込384,780
欠品中

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)MPL:2.5以下 保護等級IP54 機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)