「静電容量方式」の検索結果
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
ABSスケール
ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。
MeasurLinkと接続可能
スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
最小表示量(mm)0.001
参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)
タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ
使用温度範囲(℃)5~40
シリーズ227
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。
測定範囲(mm)12.7
測定力(N)2.5以下
仕様測定データ出力端子あり
質量(g)130
タイプスリム形
シリーズ543
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]
外枠径(mm)66
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級IP66
データ出力デジマチック
電池寿命(時間)約7000(連続使用)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様耳金付き
取付径(Φmm)(軸径)8
電池寿命(年)約1(通常使用)
適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最小0.4最大1.5
保護等級IP30
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様平
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様測定姿勢:水平横姿勢
測定範囲(mm)50.8
電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)MPL:2.3以下
繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002
最大応答速度無制限
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
裏ぶた仕様平
戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
指示誤差(mm)[部分測定範囲行き](MPE)EMPE:0.004
全測定範囲行き指示誤差(mm)(MPE)EMPE:0.004
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様測定姿勢:水平横姿勢
測定範囲(mm)50.8
電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)MPL:2.3以下
繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002
最大応答速度無制限
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
裏ぶた仕様平
戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
指示誤差(mm)[部分測定範囲行き](MPE)EMPE:0.004
全測定範囲行き指示誤差(mm)(MPE)EMPE:0.004
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様測定姿勢:水平横姿勢
測定範囲(mm)50.8
電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)MPL:2.3以下
繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002
最大応答速度無制限
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
裏ぶた仕様平
戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
指示誤差(mm)[部分測定範囲行き](MPE)EMPE:0.004
全測定範囲行き指示誤差(mm)(MPE)EMPE:0.004
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1
2
3
次へ