7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
RoHS
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像 質量(g)650 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
239,800 税込263,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可。・L字型
仕様【観察像】明視野/ミラー像 質量(g)750 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
293,800 税込323,180
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像 質量(g)2000 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
719,800 税込791,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)。・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像 質量(g)2150 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
779,800 税込857,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明視野観察。・小型コンパクト。・可視光~近赤外光観察対応。・同軸落射照明ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像 質量(g)1400 適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30) 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントF、C
1本
608,800 税込669,680
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応。・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)。・同軸落射照明ポート付。・レーザ導入ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像 質量(g)1270 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
489,800 税込538,780
9日以内出荷