カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(1)
    • ダイヤルゲージ(1)
さらに商品を絞り込む
  • SK(新潟精機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(148)
  • Vega(20)
  • VISHAY(14)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • testo(テストー)(7)
  • 島津製作所(6)
  • CHINO(チノー)(6)
  • ブランドをもっと見る

「高さ測定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)542シリーズディスプレイユニットECカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら