17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法L1(mm)3 平面度(μm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101117
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
ローラの振れ(μm)10以下 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番901954
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください) 球径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番900391
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法SR(mm)7 寸法L(mm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101119
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)5 寸法SR(mm)2.5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
SΦD(mm)1.8 寸法d(Φmm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101122
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)
寸法L(mm)8.3 材質(ボール)超硬 適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902119
1個
799 税込879
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)超硬球面測定子
RoHS
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
材質先端球:超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージ
RoHS
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲) 繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃) 位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ 出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合) 測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312) 軸受種類リニアボールベアリング ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し) コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)