付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)390(本体のみ)
電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)
精度最大月差±2分
入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式サーマルラインプリンタ
処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2
保存温度範囲(℃)-10~50
公差判定表示5組設定可能
タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ543
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
関連キーワード