カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • エスコ(3)
  • KITO(キトー)(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • セメダイン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 池永鉄工(1)
  • Armadillo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-112」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
【校正】ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ピーク検出機能付きデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個)測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源CR2032×1個最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)測定力(N)1.5以下外枠径(mm)59電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら