「gカウンター」の検索結果
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。
仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード
測定範囲(mm)10
測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7
分解能(μm)1
保護等級IP67G
最大応答速度(mm/s)1500
指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃)
構造(軸受)リニアボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番542-186
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要
仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ
測定範囲(mm)10
測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7
分解能(μm)0.5
保護等級IP67G
最大応答速度(mm/s)1500
指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃)
構造(軸受)リニアボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番542-187
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。